Tyrolit saw sharpening wheel 200x10x32 88A60 N4 V edge shape C steel/hss

Nr art.: 720012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Sägeschärfschleifscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 720012
EAN / GTIN 9003177200120
Numer producenta 720012
Numer L L50140 645
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tyrolit sells a wide assortment of tools tailored to various grinding machines and tooth pitches.
  • They are suitable for dry and wet grinding for HSS, chrome vanadium and stellite saws.
  • The products are available with different edge profiles; shape 1, 1F, 1C, in diameters ranging from 150 to 350 mm.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 40m/s
  • Specification: 88A 60 N4A V217
  • Main dimension: D x T x H = 200 x 10 x 32

Zaleta:

  • High profile retention
  • For wet grinding
  • Adapted to the surface requirement

Zastosowanie:

  • For dry and wet grinding of HSS, CV and stellited saws

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Saw sharpening tools

Wskazówka:

  • For dry and wet grinding of HSS, CV and stellited saws