Szczypce do obejm z taśmy sprężynowej z ustalaczem , długość całkowita: 250mm

Nr art.: 719967 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny grafitowy
Część opisana Griffe; Zange
Oznaczenie producenta Federbandschellenzange mit Feststeller
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk wygięty
Położenie szczęk Odsadzone
Typ urządzenia mocującego brak
Możliwość użycia do Zatrzaskowe obejmy do węży; Obejmy do węży, samozaciskowe
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 19
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wielkość nominalna 70 mm
Rozwarcie maks. 80 mm
Maksymalna długość rozpiętości 40 mm
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do obejm z taśmy sprężystej
Właściwości Szczęki obrotowe; szybkie przestawianie
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Długość całkowita L 250 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719967 250
EAN / GTIN 4003773078623
Numer producenta 85 51 250 AF
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Na bazie odkuwanych matrycowo szczypiec do instalacji wodnych Cobra® z możliwością precyzyjnej regulacji. Ze specjalnymi szczękami do samozaciskowych obejm do węży. Szczęki obracane o 360° . Szczypce atramentowane na czarno.
z ustalaczem i możliwością odblokowania jedną ręką. Umożliwia łatwą i bezpieczną pracę przy naprężonej obejmie.

Zaleta:

Mały nakład siły dzięki odpowiedniemu przełożeniu dźwigniowemu. Rozwartość szczęk do 80 mm.

Zastosowanie:

Do zakładania obejm samozaciskowych do węży, standardowych, przeznaczonych do ciasnych miejsc i drutowych oraz obejm z taśmy sprężystej.