Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, Typ: J2

Nr art.: 719845 J2
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
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Materiał stal chromowo-wanadowa
średnica końcówki 1,8 mm
Długość całkowita L 180 mm
Norma DIN 5256
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Możliwość użycia do Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze 19 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze 60 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719845 J2
EAN / GTIN 4045197493200
Numer producenta 719845 J2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

Podobnie DIN 5256.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.