Szczypce mechanika, chromowane, owalne, ostre, odgięte 200 mm

Nr art.: 716800 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • Kształt: odsadzone,

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 73 mm
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
kształt szczęk owalne, ostre, odgięte
norma DIN ISO 5745
Kształt odsadzone,
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 716800 200
EAN / GTIN 4003773017134
Numer producenta 38 35 200

Opis

Wykonanie:

Mocne, długie szczęki, wewnątrz szorstkie. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.