Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 713351 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 50 mm
kształt szczęk owalne, ostre, proste
Norma Podobnie DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713351 160
EAN / GTIN 4045197887894
Numer producenta 713351 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.