Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 713100 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
długość szczęk 27 mm
kształt szczęk owalne, ostre, proste
Norma DIN ISO 5745
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Numer producenta 25 03 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane. Odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.
Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.