{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| długość całkowita | 190 mm | |
| długość szczęk | 50 mm | |
| kształt szczęk | owalne, ostre | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
| Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
| materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa | |
| powierzchnia szczypiec | chromowane | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
| Numer artykułu | 711600 190 | |
| Numer producenta | 30 25 190 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |