Ściągacz

Nr art.: 71050103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściągacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71050103
EAN / GTIN 4018754342280
Numer producenta 71050103
Numer L L60010 8147
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Do stosowania z oddzielaczem 11500/3.
  • Umożliwia bezpieczne i szybkie wyciąganie ściśle osadzonych łożysk kulkowych, tulei, pierścieni uszczelniających itp.
  • Solidne połączenie śrubowe oddzielacza z urządzeniem do zdejmowania zapewnia wysoką stabilność.
  • Solidne wrzeciono z drobnym gwintem zapewniające niezwykłą precyzję i obciążalność.
  • Głębokość skrawania można zwiększyć za pomocą przedłużki 11502.
Właściwości:
  • do oddzielaczy 11500/3
  • W celu wyjęcia sworznię pociągową urządzenia do wyciągania wkręca się w oddzielacz
  • Możliwe jest powiększenie głębokości mocowania za pomocą przedłużki 11502/1-4
  • ocynkowane

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • For model: 11500/3
  • External drive hexagon (mm): 22
  • Connection thread: M14 x 1.5
  • Clamping range (mm) (w): 70-215
  • Clamping depth (h) mm: 195
  • Spindle thread size: G 1/2 x 210
  • Weight (g): 3400
  • Weight kg: 3.78