3M™ SecureFit™ 200 Safety Glasses, Anti-Scratch, Clear Lens, SF201AS-EU

Nr art.: 7100112180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta SF201AS-EU
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Kolor Przezroczysty
Właściwości ramy Osłona boczna; Otoczka zausznika; bez lateksu
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 18 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100112180
EAN / GTIN 00078371659585
Numer producenta 7100112180
Numer L L01110 80
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For lightweight comfort at an affordable price, use 3M™ SecureFit™ Safety Glasses 200 Series. Our safety glasses weigh just 18 g and offer a comfortable fit. They feature 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology that allows the temple touchpoints to naturally adjust to an individual’s head size. Wide flexible temple arms over the ears provide solid side protection and work well with ear muffs. The wraparound design gives the user a wide field of vision and helps to reduce slippage from head movements.

Zaleta:

  • Economical lightweight (18 gram) 3M™ SecureFit™ Safety Glasses range
  • 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technology design features slotted ribs that provide comfortable pressure equalization.
  • The temples flex and self-adjust to the size of wearer's head
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties (available on selected models)
  • Wraparound design improves the security of fit and prevents slipping
  • Flat and flexible temples combine easily with earmuffs
  • Easy to clean
  • Foam gasket available to help limit eye exposure to debris
  • Prescription insert available