{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ ET 5 Polyesterfolie | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Polyester-Isolierband 5; 3M™ Polyesterfolie 5 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 130 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,06 mm |
| Numer artykułu | 7100091566 | |
| EAN / GTIN | 04054596153462 | |
| Numer producenta | 7100091566 | |
| Numer L | L01130 106898 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |