{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® 25 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® 25 Erdungsband | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie | |
| Właściwości | Odporność na działanie olejów; bez zaparowania szkieł | |
| Długość | 4,5 m | |
| Szerokość | 13 mm | |
| Grubość | 2,38 mm |
| Numer artykułu | 7100011690 | |
| EAN / GTIN | 00054007116028 | |
| Numer producenta | 7100011690 | |
| Numer L | L01310 1289 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |