{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Rozstaw maks. a | 110 mm | |
| Długość szczęk | 60 mm | |
| Materiał | Specjalna stal sprężynowa | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | szybkie przestawianie; mechanizm ustalający | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 708901 250 | |
| EAN / GTIN | 3662424019838 | |
| Numer producenta | 501A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |