Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce zaciskowe PLUS z ruchomą szczęką dolną, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 708700 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk Odsadzone
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 45 mm
Długość szczęk 45 mm
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana Griff
Typ szczypiec Szczypce regulacyjne
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Kolor Czarny; Srebrna
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości niklowany
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708700 250
Numer producenta 708700 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Szczęka dolna z ruchomą częścią zaciskową. W całym zakresie mocowania możliwe zaciśnięcie materiału zarówno płaskimi, jak i pryzmowymi elementami szczęk. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Szczęki odpowiednie do płaskowników, elementów profilowych i okrągłych, siła zacisku do 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Spreżyna zamienna nr 708300, wielk. 250.