Uniw. szczypce zaciskowe, szczęki owalne, długość całkowita: 115mm

Nr art.: 708005 115
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
4 465 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 115 mm
długość szczęk 16 mm
Rozstaw 25 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708005 115
EAN / GTIN 4045197717276
Numer producenta 708005 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętła. Powierzchnia niklowana.
szczęki owalne

Zastosowanie:

Do mocowania kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.