{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Brązowy | |
| Liczba zamknięć | 3 | |
| Rodzaj produktu | torba | |
| Szerokość zewnętrzna | 405 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 125 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 145 mm | |
| Masa | 0,88 kg | |
| Materiał | skóra | |
| Wyposażenie | Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Klamra |
| Numer artykułu | 703232 | |
| EAN / GTIN | 3148517032323 | |
| Numer producenta | 703232 | |
| Numer L | L60130 1213 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |