Planishing hammer Impact surf. 35 x 35mm L.300mm

Nr art.: 70130004
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70130004
EAN / GTIN 4018754041121
Numer producenta 70130004
Numer L L60010 1608
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Product features:
  • short version
  • smooth square face and round chequered face
  • with hickory shaft

Cecha szcz.:

  • L1: 300 mm
  • L2: 96 mm
  • Impact surface: 35 x 35 mm
  • Striking surface [Ø]: 40 mm
  • Weight (g): 484 g
  • Weight in kg: 0.48 kg