Pin punch centre d.3.9mm l.100mm

Nr art.: 70090007
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
Rodzaj produktu Parallel pin punches

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70090007
EAN / GTIN 4018754040834
Numer producenta 70090007
Numer L L60010 4245
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • with guide sleeve

Cecha szcz.:

  • Tool shank diameter: 9 mm
  • Tool tip diameter: 3.9 mm
  • Length mm (L): 100 mm
  • Weight: 27g