Pin punch centre d.8mm l.200mm

Nr art.: 70070008
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 12 mm
Długość całkowita 200 mm
Norma DIN 6450 C
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z uchwytem nie
Masa całkowita 141 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70070008
EAN / GTIN 4018754040674
Numer producenta 70070008
Numer L L60010 4055
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • octagonal
  • Chrome Alloy Steel, painted silver
  • DIN 6450

Cecha szcz.:

  • Tool tip diameter: 8 mm
  • SW 8-edged tool shank: 12 mm
  • Length mm (L): 200 mm
  • Weight: 141g