3M™ Ruban Double Face Non Tissé 983

Réf.: 7000111550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Pieces
  • Etapes de la commande : 24 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ 983
Référence fabricant 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983
Emballage En vrac
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat Papier
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques possibilité de découpe à la main
Longueur L 50 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 7000111550
EAN / GTIN 04054596834460
Réf. fabricant 7000111550
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Retirez facilement le Ruban double face Finger lift 3M™ 983, grâce à son protecteur plus large qui offre un bord sec de chaque côté du ruban. Notre ruban a une adhérence élevée et une bonne force de maintien qui assemble, maintient et fixe des affiches ou des présentoirs.

C'est un ruban double face à pouvoir d'adhérence élevé, avec une bonne force de maintien pour de nombreux substrats. Il peut être utilisé pour les bordures des formulaires commerciaux, des affiches et des publicités sur les points de vente.

Les composants de l'adhésif 983 sont conformes aux exigences de composition de l'article 21 CFR 175.105 du code de la FDA.

Avantage(s):

  • Bordures des formulaires commerciaux, des affiches et des publicités sur les points de vente.
  • Le protecteur plus large permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.
  • Retrait facile grâce au protecteur plus large qui permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban
  • Assemblage des affiches ou des éléments d'affichage.
  • Les composants de l'adhésif 983 sont conformes aux exigences de composition de l'article 21 CFR 175.105 du code de la FDA.

Recommandation(s):

  • Fixer, tenir, épisser, plastifier, monter ou plastifier