• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983, Weiß, 19 mm x 50 m, 0.1 mm

Artikel-Nr.: 7000111550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie 3M™ 983
Herstellerbezeichnung 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983
Verpackung lose
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial Papier
Klebemasse Synthesekautschuk
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften handeinreißbar
Länge L 50 m
Breite B 19 mm
Stärke S 0,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000111550
EAN / GTIN 04054596834460
Herstellernummer 7000111550
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ 983 XL mit beidseitig überstehendem Liner hat durch den Synthese Kautschuk Klebstoff eine sehr hohe Soforthaftung und ist für Klebungen auf den unterschiedlichsten Oberflächen konzipiert und zeichnet sich durch ein leicht lösbares Schutzpapier sowie gute Verarbeitungs und Stanzeigenschaften aus. Der Überstand des Schutzpapiers dient als Anfasslasche und erleichtert das Abziehen erheblich. Das 0,10 mm dicke Klebeband eignet sich besonders zum selbstklebenden Ausrüsten von Fotos und Plakaten, Formularen und Vordrucken sowie Versandtaschen und Briefumschlägen.

Vorteil:

  • Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
  • Synthese-Kautschuk-Klebstoff
  • Selbstklebendes Ausrüsten von Fotos und Plakaten, Formularen und Vordrucken sowie Versandtaschen und Briefumschlägen
  • Beidseitig überstehendes Schutzpapier ist leicht ablösbar
  • Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften
  • Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften
  • Sehr hohe Soforthaftung

Empfehlung:

  • Befestigen, Halten, Spleißen, Laminieren, Montieren oder Kaschieren