3M™ Magnet Tape MGO 1317, 25 mm x 30.5 m x 1.5 mm

Nr art.: 7000057533
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria MGO 1317
Oznaczenie producenta 3M™ MGO 1317 Magnetklebeband
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Zastosowanie Mocowanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; magnetyczny
Długość 30,5 m
Szerokość 25 mm
Grubość 1,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057533
EAN / GTIN 04046719307517
Numer producenta 7000057533
Numer L L01310 186
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Magnet Tape MGO insures the fixation, removable or not, of numerous supports due to a very powerful adhesive on one of its sides. Easily installed, it's also easily lifted, removed, stored and reused.

Zaleta:

  • Flexible Magnet
  • Permanent Magnet
  • Delivered on Rolls
  • Adhesive layer
  • Available in two different thicknesses