{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Siła klejenia na stali | 5,3 N/mm | |
| Rozciągliwość | 180 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 57 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | 16 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 29 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Pakowanie; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7000048914 | |
| EAN / GTIN | 04064035116620 | |
| Numer producenta | 7000048914 | |
| Numer L | L01310 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |