{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Możliwość opisywania; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 12,7 mm | |
| Grubość | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7000047516 | |
| EAN / GTIN | 00021200035678 | |
| Numer producenta | 7000047516 | |
| Numer L | L01310 1122 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |