Replacement tip for PB 700 angular scriber, straight (A) or curved (B)

Nr art.: 700.B 190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Scriber

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700.B 190
EAN / GTIN 7610733004539
Numer producenta PB 700.B 190
Numer L L60060 2355

Opis

Opis:

  • Replacement Tips for PB 700 Angular Scriber – Straight or Curved
  • precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
  • precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
  • interchangeable tips are easy on your budget and the environment
  • chrome-plated, permanent corrosion protection
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • lifetime guarantee