KNIPEX 70 02 180 Szczypce tnące boczne z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowane, czarne 180 mm

Nr art.: 70 02 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70 02 180
EAN / GTIN 4003773034049
Numer producenta 70 02 180
Numer L L70010 791
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

70 02 180 Szczypce tnące boczne Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania. Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia. Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego. Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC. Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. ze ścięciem. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,0mm - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 3,0mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.0mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.0mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5mm
  • black atramentized
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with bevel