• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Skrzynki stalowe na narzędzia „Extra“, Typ: 5/530

Nr art.: 693455 5/530
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
485 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 530 mm
szerokość zewnętrzna 200 mm
wysokość zewnętrzna 200 mm
Wersja 5-elementowy
masa 6,3 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400
Producent/osoba odpowiedzialna WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Wykonanie:

Zamykane na kłódkę (nr 085830 i nast.). Pokrywy na zawiasach taśmowych.
Wyjątkowo stabilne wykonanie, częściowo z blachy stalowej 0,9 mm.

Powłoka lakiernicza:

Skrzynki pomarańczowe, uchwyty antracytowe szare, lakierowane proszkowo.