Skrzynki narzędziowe „COMPACT” z polipropylenu, pojemność: 27l

Nr art.: 693310 27
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 239 mm
Wysokość zewnętrzna 248 mm
Głębokość zewnętrzna 474 mm
Masa 2,6 kg
Zapięcie Zacisk
Właściwości Zamykane kłódką; Odporność na uderzenia; Do układania w stosy
Wyposażenie Półki; Szuflady; Uchwyt do przenoszenia
Kolor Niebieskie
Liczba, Półki 6
Liczba, Szuflady 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693310 27
EAN / GTIN 5733439136587
Numer producenta 136587 BLAU NEU
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Z polipropylenu - lekkie, solidne i odporne na uderzenia. Odporne na większość kwasów i zasad. Zamykane na kłódkę z kabłąkiem o ⌀ 5 mm (nr 085830 - 085875, wszystkie w wielk. 30). Z wyjmowaną wkładką przenośną od wielk. 20 (wielk. 15 bez wkładki).