• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Serwisowa walizka narzędziowa z pojemnikiem i panelami narzędziowymi,

Nr art.: 692950

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: X-ABS
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki; kieszeń zaciskowa
  • nośność walizki: 35
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał X-ABS
sposób przechowywania narzędzi przegródki; kieszeń zaciskowa
nośność walizki 35 kg
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego
długość wewnętrzna 460 mm
szerokość wewnętrzna 300 mm
wysokość wewnętrzna 180 mm
masa 5,8 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692950
Numer producenta 692950
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego . Struktura powierzchni antypoślizgowa (efekt gumy) , wyjątkowo trwała. Powlekana lakierem proszkowym ramka z ciśnieniowego odlewu aluminiowego z pałąkami aluminiowymi 3D, wbudowanymi, odchylanymi zamkami bębenkowymi i amortyzatorami gazowymi do blokowania pokrywy walizki.
wyposażenie wewnętrzne:
1 pojemnik dolny z panelem narzędziowym z 10 elastycznymi paskami, służącym jako pokrywa (nr 692980), 1 przegródka podłużna (nr 692993) w pojemniku dolnym, 1 panel narzędziowy z 38 elastycznymi paskami na ścianie przedniej i tylnej (nr 692985), 1 panel narzędziowy z 19 elastycznymi paskami i kieszenią zaciskową na ścianie przedniej i tylnej (nr 692986).