Walizka narzędziowa z tworzywa ABSz 4 panelami, Typ: 1

Nr art.: 692101 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czarny; srebrna
Szerokość wewnętrzna 460 mm
Wysokość wewnętrzna 310 mm
Głębokość wewnętrzna 170 mm
Liczba, Przegródka wtykana 52
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu walizka
Właściwości zdatny do lotu; Do układania w stosy
Wyposażenie Przegródka wtykana; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 20 kg
Masa 3,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Numer producenta 530001171
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Zamki, metalowe zawiasy i ślizgi zintegrowane w ramie. Dopuszczone w komunikacji lotniczej jako bagaż podręczny.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 26 przegródkami (nr 692711),
1 panel narzędziowy z 16 przegródkami (nr 692712),
1 panel narzędziowy z 10 przegródkami (nr 692714),
1 panel narzędziowy z klamrami i gumkami do mocowania (nr 692715),