Prowadnica do obcinarki do rur 14000; 14001

Nr art.: 69132000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 69132000
EAN / GTIN 4018754329762
Numer producenta 69132000
Numer L L60010 7796
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • do obcinaka do rur RAPID

Cecha szcz.:

  • do obcinaka do rur: 14000; 14001
  • Średnica (mm): 23 mm
  • Masa: 38 g
  • Szerokość w mm (b): 21 mm