Tyrolit Startec-XP-P grinding wheel 150x8x20 mm D54 M carbide

Nr art.: 684827
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 684827
EAN / GTIN 9003176848279
Numer producenta 684827
Numer L L50140 1404
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this diamond wheel you can grind all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry and a variety of shear blades.
  • Grinding wheel sets for complete machining in the diamond grain size range D64D46.
  • It is important that this wheel is only used for deep grinding.
  • The perfect combination of grit size, concentration and bond delivers exceptionally long tool lifetimes and a high level of profile accuracy.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 63m/s
  • Specification: 8 - 10
  • Main dimension: D x T x H = 150 x 8 x 20

Zaleta:

  • The best cutting quality
  • Extremely long tool lifetimes
  • High edge retention

Zastosowanie:

  • For grinding all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry as well as various shear blades

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For grinding all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry as well as various shear blades