Tyrolit resin mounted point 52ZY 20x40-6x40 A36 Q4 PREMIUM inox

Nr art.: 682107
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Oznaczenie producenta PREMIUM Kunstharzstifte; Schleifstift kunstharzgebunden
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 682107
EAN / GTIN 9003176821074
Numer producenta 682107
Numer L L50220 63
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM resin pins for the straight grinder have a vibration reducing effect due to their composition and therefore have a low sensitivity to impact, which leads to more comfort and safety during daily work.
  • Due to their special quality, these points are ideally suited for deburring, bevelling and edge breaking on stainless steel and deliver the highest quality results.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: A 36 Q4 B0
  • Main dimension: D x T - S x L = 20 x 40 - 6 x 40

Zaleta:

  • Resin-mounted points have a vibration reducing effect due to their composition and therefore boast low impact sensitivity
  • Specially suited to stainless steel materials due to their chemically pure bond
  • Particularly suitable for difficult-to-reach places

Zastosowanie:

  • Grit size 36 for rough grinding
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Materiał:

  • Stainless steel
  • Stainless steel

Pasuje do:

  • Straight grinder

Zalecenie:

  • Grit size 36 for rough grinding
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Wskazówka:

  • For work such as deburring, bevelling and edge breaking on different stainless steel grades