{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Zielony | |
| Możliwość użycia do | Żyła pojedyncza; Wiązka przewodów | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza | 10 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Wiązka przewodów | 10 mm2 | |
| Nastawienie | ręcznie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Długość całkowita | 160 mm |
| Numer artykułu | 67803160 | |
| EAN / GTIN | 4018754338825 | |
| Numer producenta | 67803160 | |
| Numer L | L60010 8289 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |