Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3, Typ: 1/4

Nr art.: 676696 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość 116 mm
szerokość 22 mm
wysokość 12 mm
liczba zębów 90
odsadzone nie
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676696 1/4
EAN / GTIN 4000896235346
Numer producenta 863HPB
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Przełączane dźwigienką na bieg lewo- i prawoskrętny.
Kąt roboczy 4°. Z uchwytem 2-komponentowym i wbudowanym rozwiązaniem do zawieszania.
Gniazdo do bitów D6,3/F6,3.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.