Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3, Typ: 1/4

Artiklové číslo: 676696 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Délka 116 mm
Šířka 22 mm
Výška 12 mm
Počet břitů 90
Zalomené ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676696 1/4
EAN / GTIN 4000896235346
Číslo výrobce 863HPB
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Přepínání levý / pravý chod pomocí páčky.
Pracovní úhel 4°. S 2složkovou rukojetí a s možností zavěšení.
Upínač bitů D6,3 / F6,3.

Vhodné pro:

1/4palcové bity se stopkou C 6,3 a stopkou E 6,3.