Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 z magnesem, uchwyt 6-kątny: 6,3mm

Nr art.: 676440 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
404 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 812/1 Vario
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów 1/4 cala
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Długość całkowita L 232 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676440 6,3
EAN / GTIN 4013288122100
Numer producenta 05051205001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala.
Gniazdo końcówek typu bit z silnym magnesem do przytrzymywania wkrętu.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.