Zestaw bitów z uchwytem 10-elem.

Nr art.: 676060
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta KK 10
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 10
uchwyt Uchwyt do wkrętaka
grot teleskopowy chowany w uchwycie tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676060
EAN / GTIN 4013288041647
Numer producenta 05056653001

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 675200, rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 675220, rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,5×4; 1,0×5,5
Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. z uchwytem szybkowymiennym C/E 6,3

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne