• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Antgalių rinkinys su sukimo rankena 10 vnt.

Prekės Nr.: 676060
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Pakuotė Dėklas
Perdava vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL)
Bendras ilgis L 25 mm
Detalių skaičius 10 vnt.
Serija Kraftform Kompakt
Gamintojo pavadinimas KK 10
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, antgalių laikiklis C6,3; E6,3
Rankenos savybės ištraukiamas peilis (teleskopinis peilis)
Produkto rūšis antgaliai/geležtės; atsuktuvai
Pavara antgalių laikiklis; rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676060
EAN / GTIN 4013288041647
Gamintojo numeris 05056653001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675200 dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675220 dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,5×4; 1,0×5,5
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. su greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3