Zestaw bitów 30 szt., liczba części: 30

Nr art.: 675645 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak 6-kątny
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675645 30
EAN / GTIN 7610733294275
Numer producenta E6.790 BB

Opis

Zawartość:

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 674205 po 1 szt. wielk. 0; 1; 2; 3
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 674225 po 1 szt. wielk. 1; 2: 3
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 674242 po 1 szt. wielk. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 674248 po 1 szt. wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX40;
Po 2 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub płaskich: Nr 674257 po 1 szt. rozm. 2; 3; 4