Zestaw bitów do śrub z łbem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 Zestaw 30 bitów, 6-kątny: 2,5mm

Nr art.: 675547 2,5
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 1,64 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 30 szt.
Do zastosowania maszynowego tak
Długość grotu 25 mm
Liczba narzędzi 30
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN ISO 1173
Zestaw zak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675547 2,5
EAN / GTIN 4067263201090
Numer producenta 675547 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.