{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 30 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Bit-Set für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 30 Bits | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Długość grotu | 25 mm | |
| Liczba narzędzi | 30 | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | C6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Długość całkowita | 25 mm | |
| Zestaw | zak | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 675544 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263201083 | |
| Numer producenta | 675544 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |