Zestaw bitów do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 Zestaw 30 bitów, wielkość gniazda krzyżowego: 2

Nr art.: 675541 2
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 1,64 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 168 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 30 szt.
Oznaczenie producenta Bit-Set für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 30 Bits
Do zastosowania maszynowego tak
Długość grotu 25 mm
Liczba narzędzi 30
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN ISO 1173
Zestaw zak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub Phillips (PH)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675541 2
EAN / GTIN 4067263201069
Numer producenta 675541 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.