Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 ze strefą skrętną, profil Torx®: TX40

Nr art.: 675155 TX40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
1 414 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® wewn.
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
25 mm
Długość grotu l1
25 mm
Norma
DIN ISO 1173
Do zastosowania maszynowego
tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów
1/4 cala; C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX40
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn.
BiTorsion
Rodzaj produktu
Bity/groty
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt bitów
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675155 TX40
EAN / GTIN 4062406119102
Numer producenta 675155 TX40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr nr 675000 − 675050.
Ze strefą skrętną, ciągliwo-twardą. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu nie uszkadza profilu wkrętu i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

Zastosowanie:

Do śrub z profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.