Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 1/25mm

Nr art.: 675115 1/25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
915 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN ISO 1173
wielkość gniazda krzyżowego 1
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki Pozidriv
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675115 1/25
EAN / GTIN 4062406118105
Numer producenta 675115 1/25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr nr 675000675050.
Ze strefą skrętną, ciągliwo-twardą. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu nie uszkadza profilu wkrętu i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

Zastosowanie:

Do wkrętów z łbem z nacięciem krzyżowym Philips DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.