Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 profil Hex-Plus, sześciokąt: 6mm

Nr art.: 674240 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    22,74 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    18,92 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
356 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 50 mm
Szerokość ostrza b 6 mm
Powierzchnia hartowana
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 840/4 Z Hex-Plus
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 6 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674240 6
EAN / GTIN 4013288191809
Numer producenta 05059620001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.