Bity Impaktor do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 Zestaw 5 bitów, 6-kątne: 6mm

Nr art.: 674126 6
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 37,50 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia Powłoka diamentowa
Liczba narzędzi 5
Opakowanie walizka
Liczba elementów 5 szt.
Seria Impaktor
Oznaczenie producenta 840/4 IMP DC
Do zastosowania maszynowego tak
Kolor Szare
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita L 50 mm
Zestaw tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674126 6
EAN / GTIN 4013288224040
Numer producenta 05057646001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.