{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Zielony trawiasty | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Zielony; Srebrna | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 32 mm | |
| Szerokość szczęk | 12 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 20 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Masa całkowita | 270 g |
| Numer artykułu | 67213200 | |
| EAN / GTIN | 4018754338634 | |
| Numer producenta | 67213200 | |
| Numer L | L60010 102804 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |