{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 26 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Masa całkowita | 210 g |
| Numer artykułu | 67211160 | |
| EAN / GTIN | 4018754338580 | |
| Numer producenta | 67211160 | |
| Numer L | L60010 8307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |