• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Hinged socket wrench, 10 x 11 mm

Nr art.: 66A.10X11
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
Wersja przegub (obrotowy); przegub (obrotowy)
Kąt obrotu 180; 180
Z funkcją grzechotki tak; tak
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 10 mm; 11 mm
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z funkcją przytrzymywania śruby; Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz do śrub; Klucz do śrub
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3113
Długość całkowita 194,5 mm
Napęd Uchwyt; Uchwyt
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 66A.10X11
EAN / GTIN 3148516478672
Numer producenta 66A.10X11
Numer L L60130 4889
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Wrench rotates 180° for maximum accessibility
  • The position of the spanner is maintained by a retaining spring
  • Head with OGV® twelve-sided profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15.0 x 16.5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26.0 x 26.0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194.5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105