Impact reducer 2.1/2″ to 1.1/2″

Nr art.: 6699700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wymiar 40 mm; 63 mm
Metoda wykonania kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal; 1/2 cala
Rodzaj produktu Adapter
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121; ISO 3315
Długość całkowita 138 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6699700
EAN / GTIN 4010886669976
Numer producenta 6699700
Numer L L60160 6341
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

GEDORE special steel, gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 2.1/2
  • Drive adaptor, square [metric]: 63,0 mm
  • Drive square [inch]: 1.1/2″
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 40 mm
  • Surface: burnished
  • Total length [mm]: 138 mm
  • VDE certified: no